Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23036EJW33

  • ERIKS:12613703
  • Hersteller:190022703
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'160.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'416.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
74 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1480 kN
Dynamische Belastung
1020 kN