TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23030EJW33C2

  • ERIKS:13162904
  • Hersteller:23030EJW33C2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 982.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'061.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
230
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
225 mm
Breite
56 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
911 kN
Dynamische Belastung
621 kN
Gewicht
7.5 kg