CHF 853.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 922.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 230 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Breite | 53 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 802 kN |
Dynamische Belastung | 551 kN |