Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22356EMBW33W45A

  • ERIKS:12613673
  • Hersteller:190032687
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Außenring mit Gewindelöchern in beiden Stirnseiten für Hebezug.
Zur Liste hinzufügen

CHF 42'468.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 45'908.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
580 mm
Breite
175 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2