CHF 23'462.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 25'363.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 145 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3240 kN |
Dynamische Belastung | 2740 kN |