Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22340EMBW33W45AC4

  • ERIKS:12843314
  • Hersteller:190030295
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'554.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'085.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
138 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2930 kN
Dynamische Belastung
2470 kN