Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22336EMBW33C6

  • ERIKS:13162919
  • Hersteller:22336EMBW33C6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'729.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'194.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
380 mm
Breite
126 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C6
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2600 kN
Dynamische Belastung
2190 kN
Gewicht
69 kg