CHF 4'774.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'161.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 126 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2600 kN |
Dynamische Belastung | 2190 kN |
Gewicht | 69 kg |