CHF 3'025.07/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'270.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 120 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2360 kN |
Dynamische Belastung | 2000 kN |
Gewicht | 59.9 kg |