TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22332EJW33

  • ERIKS:12482845
  • Hersteller:190020946
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'040.45/ Stückexkl. MwSt

CHF 7'610.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
114 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2110 kN
Dynamische Belastung
1800 kN