Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22330EJW33C2

  • ERIKS:12843230
  • Hersteller:190033974
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'041.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'288.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
108 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1890 kN
Dynamische Belastung
1620 kN