TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22326EJW33C2

  • ERIKS:12843169
  • Hersteller:190033485
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'964.59/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'123.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
280 mm
Breite
93 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1410 kN
Dynamische Belastung
1250 kN