CHF 3'905.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'221.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 93 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1410 kN |
Dynamische Belastung | 1250 kN |