CHF 1'604.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'734.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 260 mm |
Breite | 86 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1210 kN |
Dynamische Belastung | 1080 kN |