Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22319EMC3

  • ERIKS:12613568
  • Hersteller:190025934
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massiv Käfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'263.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'446.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
67 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
725 kN
Dynamische Belastung
663 kN