CHF 1'548.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'674.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 67 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 774 kN |
Dynamische Belastung | 694 kN |