CHF 730.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 789.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 64 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 659 kN |
Dynamische Belastung | 606 kN |