Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22315EJW33C4

  • ERIKS:12842964
  • Hersteller:190033908
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 325.17/ Stückexkl. MwSt

CHF 351.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Breite
55 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
478 kN
Dynamische Belastung
450 kN