






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 55 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 265 kN |
Dynamische Belastung | 266 kN |