Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22308EJW841

  • ERIKS:12613478
  • Hersteller:190012215
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig. Außenring ohne Schmierloch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 319.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 345.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
147 kN
Dynamische Belastung
155 kN