Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22260EMBW33W45A

  • ERIKS:12613473
  • Hersteller:190032387
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Außenring mit Gewindelöchern in beiden Stirnseiten für Hebezug.
Zur Liste hinzufügen

CHF 38'754.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 41'893.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
140 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2