CHF 4'626.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'001.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 108 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |