CHF 2'350.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'541.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 92 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1960 kN |
Dynamische Belastung | 1550 kN |
Gewicht | 35 kg |