TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22236EJW33C2

  • ERIKS:12842761
  • Hersteller:190031156
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'572.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'780.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
86 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1700 kN
Dynamische Belastung
1340 kN