TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22232EJW33C2

  • ERIKS:12842714
  • Hersteller:190033760
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'686.83/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'823.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1370 kN
Dynamische Belastung
1120 kN