CHF 3'950.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'270.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 73 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1230 kN |
Dynamische Belastung | 1000 kN |