Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22226EJW33C5

  • ERIKS:12842637
  • Hersteller:190023614
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 913.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 987.33inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
64 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
945 kN
Dynamische Belastung
757 kN