CHF 684.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 739.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 58 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 772 kN |
Dynamische Belastung | 647 kN |