TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22220EJ

  • ERIKS:12613399
  • Hersteller:190015836
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 920.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 994.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
46 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
502 kN
Dynamische Belastung
435 kN