CHF 1'142.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'234.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 95 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Breite | 43 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 441 kN |
Dynamische Belastung | 385 kN |