Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22214EM

  • ERIKS:12613372
  • Hersteller:190029628
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing.
Zur Liste hinzufügen

CHF 629.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 680.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
219 kN
Dynamische Belastung
205 kN