






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 231 kN |
Dynamische Belastung | 213 kN |