TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22214EJ

  • ERIKS:12613367
  • Hersteller:100315270
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 412.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 445.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
231 kN
Dynamische Belastung
213 kN