Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22213EMW33C3

  • ERIKS:12613364
  • Hersteller:190017167
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 571.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 617.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
31 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
204 kN
Dynamische Belastung
198 kN