Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22212EJW841C3

  • ERIKS:12613353
  • Hersteller:190016588
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massvi Stahlkäfig. Außenring ohne Schmierloch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 310.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 335.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
174 kN
Dynamische Belastung
169 kN