Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22212EJ

  • ERIKS:12613349
  • Hersteller:100315262
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massvi Stahlkäfig.
Zur Liste hinzufügen

CHF 306.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 331.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
28 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
174 kN
Dynamische Belastung
169 kN