Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22210EJW841C3

  • ERIKS:12613334
  • Hersteller:190020290
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massvi Stahlkäfig. Außenring ohne Schmierloch.
Zur Liste hinzufügen

CHF 249.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 269.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
118 kN
Dynamische Belastung
117 kN