Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22207EJW33C3

  • ERIKS:11512285
  • Hersteller:190012285
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Lagerluft C3. Massvi Stahlkäfig. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring.
Zur Liste hinzufügen

CHF 201.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 218.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
88 kN
Dynamische Belastung
90.5 kN