






Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 222 |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 20 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 56.8 kN |
Dynamische Belastung | 64.3 kN |