Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 22205EJW33C5

  • ERIKS:12842275
  • Hersteller:190020293
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 96.91/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
222
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
43.1 kN
Dynamische Belastung
50.6 kN