CHF 891.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 963.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 41 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 407 kN |
Dynamische Belastung | 403 kN |