TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 21308EJW33C2

  • ERIKS:12842143
  • Hersteller:190031121
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 144.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 155.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
213
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
102 kN
Dynamische Belastung
113 kN