CHF 209.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 226.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 213 |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 44.3 kN |
Dynamische Belastung | 55.5 kN |