Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung für Schwingsieb 22309KEMW33W800

  • ERIKS:12613490
  • Hersteller:100315284
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Massiv Käfig aus Messing. Umfangsnut und Schmierlöcher im Außenring. Lager für Vibrationsmaschinen.
Zur Liste hinzufügen

CHF 485.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 524.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
223
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
36 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
169 kN
Dynamische Belastung
180 kN