Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24164KEMBW33W45A

  • ERIKS:12722728
  • Hersteller:190030852
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'257.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'412.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
218 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2