CHF 6'986.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'552.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Gewicht | 118 kg |