Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24156KEJW33W45AC2

  • ERIKS:13162567
  • Hersteller:24156KEJW33W45AC2
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 9'567.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 10'342.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
460 mm
Breite
180 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Gewicht
118 kg