CHF 24'417.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 26'394.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |