Eriks
TIMKEN

TIMKEN Zweireihiges Pendelrollenlager kegeliger Bohrung 24152KEJW33W45AC6

  • ERIKS:13162575
  • Hersteller:24152KEJW33W45AC6
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'760.73/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'470.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
TIMKEN
Serie
241
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
440 mm
Breite
180 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C6
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Gewicht
112 kg