CHF 3'565.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'854.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | TIMKEN |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 85 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1290 kN |
Dynamische Belastung | 894 kN |